Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1 HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1 Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (2 St.): je 1 x 16,0 mm, 22,0 mm S 2-Bits, L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7 T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; Steckschlüssel (4 St.): je 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm 1 x Schablone, 1 x Tapeziermesser, 1 x magn. Bithalter, 1 x Senker, 1 x Steckschlüsseladapter Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 55 | Hersteller: | Metabo | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|