Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Sägeblatt MAKBLADE 255x30x48Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Sägeblatt MAKBLADE 255x30x48Z
Makita Sägeblatt MAKBLADE 255x30x48Z
Makita Sägeblatt MAKBLADE 255x30x48Z
Artikel-Nr.:
     5417B-p648237
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381421508
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Sägeblatt: 255 mm
Schneidbreite: 2,1 mm
Zähnezahl: 48
Bohrung: 30 mm
Zahnwinkel: 10°
Zahnform: Makblade
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
255 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Makita
Breite:
1,6 mm
Schnittbreite:
2,1 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Makita, Sägeblatt, MAKBLADE, 255x30x48Z
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,55*
€ 57,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 58,41*
€ 5,00*
ab € 46,78*
€ 61,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,55*
€ 62,04*
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 63,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.