Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norway HALMSTAD PU-STRETCH-LATZHOSE Gr. (66/68) 26414-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norway HALMSTAD PU-STRETCH-LATZHOSE Gr. (66/68) 26414-5 Gr. (66/68)
Norway HALMSTAD PU-STRETCH-LATZHOSE Gr. (66/68) 26414-5 Gr. (66/68)
Norway HALMSTAD PU-STRETCH-LATZHOSE Gr. (66/68) 26414-5 Gr. (66/68)
Norway HALMSTAD PU-STRETCH-LATZHOSE Gr. (66/68) 26414-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-p648428
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26414-5
EAN/GTIN:
     4025888209860
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
- Norm: EN 343 Klasse 3/1
- Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m²
- Wassersäule: 8.000 mm
- Farbe: gelb
- Größen: S-XXXXL
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Nähte doppelt verschweißt
- Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken
- Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf
- NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluss
Weitere Informationen:
Material:
PU
Gewicht:
190 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Regenhose
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
8.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Norway
Größe:
3XL
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose norway latzhose, regenbundhose, regenhose gelb, Norway, HALMSTAD, PU-STRETCH-LATZHOSE, Gr., (66/68), 26414-5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 17,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 17,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,61*
€ 20,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.