Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm, Verz. 7, langer Schaft
Artikel-Nr.:
     5417B-p648683
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497003570
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit extra langem Schaft und Kreuzverzahnung optimal Stahl bearbeiten
Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
Dank Kreuzverzahnung lassen sich auch härtere Werkstoffe gut zerspanen

Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten nötig: Die Kreuzverzahnung sorgt für erhöhte Anpresskräfte
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl.
So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die Kreuzverzahnung dieses Werkzeugs ermöglicht selbst das mühelose zerspanen von harten und zähen Werkstoffen.
Die erhöhten Anpresskräfte durch diese Zahnung, entlasten zugleich den Werker.
Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering.
Weitere Informationen:
Breite:
18
Form:
Spitzbogenform
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Hersteller-Nr.:
A10040618608200
Verzahnung:
Kreuzverzahnung
Kopflänge:
18
Artikeltyp:
Frässtift
Kopfdurchmesser:
6
Schaftlänge:
200
Schaftdurchmesser:
6
Gesamtlänge:
218
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,33*
€ 39,76*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 42,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,90*
€ 45,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,75*
€ 48,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 63,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.