Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p649756
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497283989
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für die unterschiedlichsten Werkstoffe im Grob- und Feinschliff - mit Außengewinde
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kombinationsmöglichkeit mit unterschiedlichen Schäften für verschiedenste Einsätze
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Extralange Schäfte ermöglichen auch das Bearbeiten schwer erreichbarer Stellen
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Diese Schleifköpfe werden gerne mit extralangen Gewindeschäften kombiniert und ermöglichen so nicht nur das leichte Bearbeiten von schwer erreichbaren Stellen sondern auch eine einfache Montage ganz ohne Spannzange.
Die Kombination von unterschiedlichen Schäften und SChleifköpfen ist unproblematisch möglich und Lager- sowie Anschaffungskosten reduzieren sich.
Zusätzlich lassen sich die Schäfte resourcenschonend wiederverwenden.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2200030055120
Max. U/min:
18000
Kornart:
Korund
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
120
Schaftlänge:
7 mm
Schaftdurchmesser:
M5 Gewindeschaft mm
Breite:
5 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, schleiffächer lukas, fächerbürste, LUKAS, SFA, universal, 30x5, M5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 44,42*
€ 62,35*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,91*
€ 62,57*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 48,94*
€ 63,42*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 64,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,35*
€ 74,1965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,51*
€ 70,8169
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,43*
€ 63,5817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,55*
€ 61,3445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.