Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p650177
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497021451
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Dieses Schleifband ist aus Schleifleinen gefertigt, das mit einer Unterlage spiralförmig auf ein Gewebe gewickelt ist.
Es ist bestens geeignet fürs Reinigen, leichte Entgraten, Verfeinern, Flächen- und Konturschleifen oder Verputzen.
Das Schleifband ist in Kombination mit Schleifbandträgern für Geradschleifer oder Geräte mit biegsamer Welle vorgesehen.
Das verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
LUKAS bieten Ihnen eine große Auswahl an Schleifbändern und dazu passenden Schleifbandträgern an.
Sie sind in vielen Abmessungen und Qualitäten lieferbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A240001530120
Kornart:
Korund
Körnung:
120
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Kopfform:
Zylinder
Breite:
30 mm
Durchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos schleifband, LUKAS, SBZY, 15x30, mm, Korund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,5208*
€ 0,613*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,6512*
€ 0,6512*
15 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,68*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.