Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 13x25 mm Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650367
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023059
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandkörper
Dieser Schleifbandträger dient der Aufnahme (Spannung) unserer zylindrischen Schleifbänder.
Durch die besondere Schlitzung des Trägers werden die Schleifbänder auch bei zunehmender Drehzahl sicher gespannt und halten fest am Träger.
LUKAS bieten Ihnen eine große Auswahl an Schleifbändern und dazu passenden Schleifbandträgern an.
Sie sind in vielen Abmessungen und Qualitäten lieferbar.
Der hochwertige Stahlschaft des Schleifbandträgers passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Form:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugdurchmesser:
13 mm
Hersteller-Nr.:
A2500013256
Max. U/min:
44000 1/min
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Härte:
hart (80-90 Shore)
Schaftlänge:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,30*
€ 65,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,46*
€ 69,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 70,04*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,95*
€ 73,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,07*
€ 78,6233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,19*
€ 71,6261
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,46*
€ 69,5674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.