Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 15x30 mm Schaft 6 mm, hart
Artikel-Nr.:
     5417B-p650371
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023080
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
lukas schleifbandkörper
schleifbandkörper
Dieser Schleifbandträger dient der Aufnahme (Spannung) unserer zylindrischen Schleifbänder.
Durch die besondere Schlitzung des Trägers werden die Schleifbänder auch bei zunehmender Drehzahl sicher gespannt und halten fest am Träger.
LUKAS bieten Ihnen eine große Auswahl an Schleifbändern und dazu passenden Schleifbandträgern an.
Sie sind in vielen Abmessungen und Qualitäten lieferbar.
Der hochwertige Stahlschaft des Schleifbandträgers passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Form:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugdurchmesser:
15 mm
Hersteller-Nr.:
A2500015306
Max. U/min:
38000 1/min
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Härte:
hart (80-90 Shore)
Schaftlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifbandkörper 30 x 30 mm, schle-l-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 15,15*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 11,73*
€ 15,65*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 16,59*
2 Tage
36
1
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LUKAS-ERZETT
A240001530150
ab € 0,42*
Sonstiges
LUKAS-ERZETT
A240001530060
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.