Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 20x63 mm Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650385
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023226
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Sicherer Halt und schnelle Montage von konischen Schleifbändern
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Form:
Konus
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Hersteller-Nr.:
A2500020636
Max. U/min:
21000 1/min
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Härte:
hart (80-90 Shore)
Schaftlänge:
40 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,88*
€ 97,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,32*
€ 98,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 104,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,62*
€ 116,1678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,82*
€ 115,2158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,74*
€ 111,5506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,81*
€ 103,3039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 86,52*
€ 102,9588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,88*
€ 89,1072
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.