Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STKE für Schleifhülsen 36/22x60 mm Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650393
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023301
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Sicherer Halt und schnelle Montage von konischen Schleifbändern
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Form:
Konus
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugdurchmesser:
36 mm
Hersteller-Nr.:
A2500036606
Max. U/min:
13500 1/min
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Härte:
hart (80-90 Shore)
Schaftlänge:
40 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 21,95*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 17,89*
€ 22,15*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 22,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.