Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 60x30 mm Schaft 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650401
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023394
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandkörper
Dieser Schleifbandträger dient der Aufnahme (Spannung) unserer zylindrischen Schleifbänder.
Durch die besondere Schlitzung des Trägers werden die Schleifbänder auch bei zunehmender Drehzahl sicher gespannt und halten fest am Träger.
LUKAS bieten Ihnen eine große Auswahl an Schleifbändern und dazu passenden Schleifbandträgern an.
Sie sind in vielen Abmessungen und Qualitäten lieferbar.
Der hochwertige Stahlschaft des Schleifbandträgers passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugdurchmesser:
60 mm
Hersteller-Nr.:
A2500060308
Max. U/min:
9500 1/min
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Härte:
hart (80-90 Shore)
Schaftlänge:
40 mm
Breite:
30 mm
Form:
Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,27*
€ 72,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 72,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,62*
€ 74,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,20*
€ 90,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,02*
€ 107,1238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,74*
€ 106,7906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,42*
€ 104,0298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,79*
€ 92,5701
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,51*
€ 92,2369
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,20*
€ 82,348
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.