Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650452
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023981
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Optimaler Feinschliff - Vorbereitung der Oberfläche für weitere Polierschritte
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2600016163
Max. U/min:
50
Bohrungsdurchmesser:
3
Kopfbreite:
16
Korngröße:
Kornkombination
Stärke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, LUKAS, Polierstift, P1ZY, Zylinderform, 16x16, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,15*
€ 78,64*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,62*
€ 79,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 85,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,64*
€ 82,8716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.