Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46, Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650489
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024384
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610010103046
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
3
Kopfbreite:
10
Korngröße:
46
Durchmesser:
10
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, LUKAS, P2ZY, Zylinderform, 10x10, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,20*
€ 64,20*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,22*
€ 65,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,28*
€ 66,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 72,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,20*
€ 68,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.