Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x13 mm Korn 280, Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650501
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024506
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
13
Korngröße:
280
Durchmesser:
13
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610013133280
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
3
Stärke:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift lukas, schleifstift, LUKAS, Polierstift, P2ZY, Zylinderform, 13x13, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 52,35*
€ 76,08*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 59,33*
€ 77,06*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 77,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,08*
€ 90,5352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,09*
€ 86,9771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,26*
€ 76,4694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,6175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.