Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 220, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650506
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024575
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610013206220
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
20
Korngröße:
220
Stärke:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,23*
€ 3,12*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,23*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,25*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.