Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 80, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650517
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024704
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610020206080
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
20
Korngröße:
80
Durchmesser:
20
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, LUKAS, P2ZY, Zylinderform, 20x20, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,22*
€ 50,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,48*
€ 50,86*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 51,69*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,96*
€ 52,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.