Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 120, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650518
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024711
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610020206120
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
20
Korngröße:
120
Durchmesser:
20
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, LUKAS, Polierstift, P2ZY, Zylinderform, 20x20, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,99*
€ 5,36*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,42*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.