Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 20x32 mm Korn 280, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650524
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024773
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610020326280
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
32
Korngröße:
280
Durchmesser:
20
Stärke:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, LUKAS, P2ZY, Zylinderform, 20x32, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,17*
€ 4,30*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,44*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,34*
€ 4,57*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.