Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150
Artikel-Nr.:
     5417B-p650849
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497433544
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Dieser Polierstift der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks.
Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen.
Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.
Der Polierstift ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar.
Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist er hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet.
Der hochwertige Stahlschaft dieses Polierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A29300600406068
Max. U/min:
20
Bohrungsdurchmesser:
6
Kornart:
SIC grün
Korngröße:
150
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Stärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, sic schleifstifte, polierschleifkörper, schleifstift lukas, LUKAS, P6ZY, Zylinderform, fein, 60x40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,70*
€ 114,00*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,07*
€ 114,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 115,49*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,91*
€ 163,42*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,00*
€ 135,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,40*
€ 127,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 89,70*
€ 106,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.