| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652775 Herst.-Nr.: 22561/56 EAN/GTIN: 4025888237689 |
| |
|
| | |
| Elysee Bundhose TOTTENHAM - Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m², Verstärkung: 100 % Polyamid
- Moderne und ergonomische Passform
- Robustes Canvasgewebe
- abrieb- und reißfest, schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort, verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil
- Teil-elastischer Taillenbund und YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum
- Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich
- Taschen: 2 Seitentaschen, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche, 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen. 2 Gesäßtaschen, davon 1 mit Patte, 1 Zollstocktasche und 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche.
Weitere Informationen: | | Nebenfarbe: | grau | Grammatur: | 280 g/m² | Taschenart: | Gesäßtasche mit Patte (rechts) | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Gewicht: | 280 g/m² | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 44-64, 24-30, 90-110 | Verstärkung: | Knieverstärkung | Besonderheit Material: | robust | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Ausstattung: | erhöhtes Rückenteil | Bundart: | teil-elastischer Taillenbund | Hosenart: | lange Hose | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Elysee | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | 56 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,31* | € 44,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,70* | € 44,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,20* | € 45,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,14* | € 47,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,24* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|