| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p652811 Herst.-Nr.: 23340-L EAN/GTIN: 4025888240603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herrenjacke Tampere
Ausführung: - Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
- Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece
- mit Kinnschutz und elastischem Ärmelsaum - weitenverstellbar
- mit 2 seitlichen Hüfttaschen und 1 Brusttasche
- Antipiling
Obermaterial: - 100 % Polyester
- Gewicht: ca. 360 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheit Material: | antipilling | Gefährdung: | kühle Umgebung | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Basis: | Fleecejacke | Branche: | universelle Branche | Gewebeart Innenmaterial: | Teddyfutter | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart: | Fleece | Armlänge: | 1/1 Arm | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Saum | Ausstattung: | Kinnschutz | Grammatur: | 360 g/m² | Taschenart: | Brusttasche (links) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | grau | Gewicht: | 360 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-5 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Elysee | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | L | Ausführung: | Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, fleecejacke schwarz herren l, herren jacke, herrenjacke schwarz, Jacken, Herrenjacken, Jacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,46* | € 52,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,04* | € 52,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 40,49* | € 53,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 41,44* | € 55,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,75* | € 55,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|