| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652814 Herst.-Nr.: 23340-3XL EAN/GTIN: 4025888240634 |
| |
|
| | |
| Herrenjacke Tampere
Ausführung: - Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
- Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece
- mit Kinnschutz und elastischem Ärmelsaum - weitenverstellbar
- mit 2 seitlichen Hüfttaschen und 1 Brusttasche
- Antipiling
Obermaterial: - 100 % Polyester
- Gewicht: ca. 360 g/m²
Weitere Informationen: | | Hauptfarbe: | grau | Gewicht: | 360 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | antipilling | Gefährdung: | kühle Umgebung | Basis: | Fleecejacke | Branche: | universelle Branche | Gewebeart Innenmaterial: | Teddyfutter | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart: | Fleece | Armlänge: | 1/1 Arm | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Saum | Ausstattung: | Kinnschutz | Grammatur: | 360 g/m² | Taschenart: | Brusttasche (links) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Elysee | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | 3XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, fleecejacke herren schwarz, arbeitsjacken, fleecejacke herren, Jacken, Jacke, Herrenjacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,65* | € 49,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,19* | € 50,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,77* | € 53,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,37* | € 55,52* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|