Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 50 33337-50 Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 50 33337-50 Gr. 50
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 50 33337-50 Gr. 50
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 50 33337-50 Gr. 50
Artikel-Nr.:
     5417B-p652884
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4025888242683
EAN/GTIN:
     4025888242683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
- Farbe: schwarz, silber abgesetzt
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-50
- Schaft aus schwarzem Nubukleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schichten-PU-Laufsohle
- helle Laufsohle, nicht kreidend
Weitere Informationen:
Form:
A
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Farbton Schaft:
silbergrau
Kategorie:
S3
Besonderheit Laufsohle:
2-Schichten
Verschluss:
Schnürung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Schutzkappe:
Kunststoff
Material Kappe:
Kunststoff
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Material Schaft:
Nubukleder
Besonderheit:
atmungsaktiv
Farbe Sohle:
grau
Farbe Schaft:
grau
Ausstattung:
ergonomisch geformter Schaftrand
Größenspiegel:
39-50
Material Verstärkung:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Branche:
universelle Branche
Material:
Leder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
wica
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
50
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,13*
€ 42,89*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 43,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 44,13*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,26*
€ 52,56*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 41,72*
€ 52,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paar
ab 4 Paar
€ 40,69*
€ 48,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paar
ab 25 Paar
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.