| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652925 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260108683765 |
| |
|
| | |
| Lupriflex Sicherheitsstiefel 3-200 Bauflex Waterproof S3 GDUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 DGUV WR
- Material: Rind-Glattleder
- Wasserdicht
- atmungsaktive Klimamembran
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittschutz: Stahl
- austauschbares, anatomisches Vollfußbett
- PU-Spitzenschutz
- Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), rutschfest, langlebig
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Form: | B | Verschlussart: | Schnürsenkel | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Kategorie: | S3 | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | Besonderheit Laufsohle: | wasserdicht | Ausstattung: | Spitzenschutz | Material Kappe: | Stahl | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Schaft: | Glattleder | Farbe Sohle: | schwarz | Profil: | 5 mm | Farbe Schaft: | schwarz | Größenspiegel: | 39-48 | Material: | Leder | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Branche: | universelle Branche | Internetfarbe: | schwarz | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Stiefel | Hersteller: | Lupriflex | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Füße, Bauflex, S3, Schutz, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,78* | € 70,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,53* | € 70,77* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,64* | € 76,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|