Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Filter A1 für Maske Force 8 (VPE 2 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JSP Filter A1 für Maske Force 8 (VPE 2 Stk.)
JSP Filter A1 für Maske Force 8 (VPE 2 Stk.)
JSP Filter A1 für Maske Force 8 (VPE 2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p653018
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     5038428134712
EAN/GTIN:
     5038428134712
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Filter für Maximask Force 8 Winkel-Filter mit flachem Profil für minimale Sehbehinderung geschaffen, breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort, wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil, mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen.

A1 Patrone für organische Dämpfe. Für Maske Force 8. Pack à 2 Stück.

 

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden. Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist. - Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt - Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf - Beim Schweißen entsteht Rauch Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen. Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1: Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration). Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2: Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt. Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3: Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Aktivkohlefilter: Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich. Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben). Allgemeine Hinweise: Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeits- stoffen. Die Lagerzeiten: Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.


Weitere Informationen:
Lagerzeit:
3 a
Farbkennzeichnung:
braun (A)
Funktionalität:
mit Halbmaske
Filterschutzklasse:
A1
Gefährdung:
organische Dämpfe
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Filteranschluss:
Bajonett-Verschluss
Schutz:
A1
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
JSP
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Variante:
Atemschutzfilter
Filtersystem:
Gasfilter
Ausführung:
Atemschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,37*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,76*
€ 14,44*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 14,46*
2 Tage
78
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,51*
6 Tage
78
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 14,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.