Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 9
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 9
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 9
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 9
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p653116
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     61909
EAN/GTIN:
     4008198761990
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Gute Feinfühligkeit
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
  • Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
  • Größe anhand der Paspelierung erkennbar
  • Waschbar
  • Nahtloses Trikot
  • Strickbund
  • Handrückenfrei
  • Länge: 220–260 mm
  • Stärke: 1,0 ± 0,2 mm
  • Farbe: weiß-grau
Material: 
Polyurethan, Polyamid

Anwendungsbereiche: 
Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten


Weitere Informationen:
Farbe Beschichtung:
grau
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
weiß
Größenspiegel:
6-11
Hersteller:
Honeywell
Farbe Material Handschuh:
weiß
Stulpenart:
Strickbund
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
weiß-grau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Besonderheit Material:
rutschfest
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
PSA-Kategorie:
Kat. II
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2131
Verarbeitung Innenmaterial:
Polyamid-Trikot
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Länge bis:
260 mm
Branche:
universelle Branche
Länge von:
220 mm
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Normen:
EN 388
Länge:
220-260 mm
Material:
PU / Textil
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,47*
5 Tage
284
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 2,61*
6 Tage
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,66*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 2,89*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
061910141E
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.