Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men´s Superior Polo E4001 3XL Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men´s Superior Polo E4001 3XL Royal
Promodoro Men´s Superior Polo E4001 3XL Royal
Promodoro Men´s Superior Polo E4001 3XL Royal
Promodoro Men´s Superior Polo E4001 3XL Royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p653346
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     1000050676
EAN/GTIN:
     4250484274046
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Seitliche Schlitze | Modisch optimierte Passform | Baumwoll-Piqué
Weitere Informationen:
Armlänge:
¼ Arm
Knopfleiste:
Drei-Loch
Ausstattung:
Seitenschlitz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewebeart:
Piqué
Farbe:
royal
Textilpflege:
nicht im Trommeltrockner trocknen
Grammatur:
220 g/m²
Gewicht:
220 g/m²
Hauptfarbton:
royal
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
M-3XL
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Schnitt:
gerade
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Promodoro
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxl, Poloshirt,, royal, Poloshirts, Freizeitkleidung, Herren,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 18,01*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 19,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 19,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 19,79*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.