| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653417 Herst.-Nr.: 221-2-41-23-BB-XL EAN/GTIN: 4250331804242 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke Champ
Ausführung: - eignen sich für Arbeit und Freizeit gleichermaßen
- praktisch und formschön
- ergonomische Passform
- atmungsaktives Gewebe
- elastische Ärmelbündchen
- robustes und langlebiges Material
- reflektierende Einsätze
- 2 Brusttaschen mit Patte und integrierter Handytasche
- Armtasche Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschluss
- Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: - Duo twill Mischgewebe 35% Baumwolle / 65% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | S-XXL | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss mit Patte | Armlänge: | 1/1 Arm | Ausstattung: | Netzeinsatz | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Bundart: | Ärmelbund | Nebenfarbe: | schwarz | Grammatur: | 280 g/m² | Taschenart: | Ärmeltasche | Gewicht: | 280 g/m² | Hauptfarbe: | schwarz | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Excess | Form: | langarm | Saison: | Sommer | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Excess, Champ, Gr., XL, schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,58* | € 56,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,91* | € 61,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,00* | € 61,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,31* | € 62,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,07* | € 63,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|