Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 grün/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 grün/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 grün/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 grün/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 grün/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p653446
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     592-2-41-23-GNG-60
EAN/GTIN:
     4250331808219
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ecxess Arbeitshose »Champ« 

Ausführung:

  • Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
  • ergonomische Passform
  • atmungsaktives Gewebe
  • kräftige Schlaufen mit Klettverschluss
  • widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
  • reflektierende Einsätze
  • robustes und langlebiges Material
  • Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)

Weitere Informationen:
Naht:
Dreifachnaht
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Ausstattung:
Hosenschlitz
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Hosenart:
lange Hose
Nebenfarbe:
grau
Grammatur:
280 g/m²
Gewicht:
280 g/m²
Taschenart:
Handytasche
Hauptfarbe:
grün
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
48-60
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Excess
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
grün/grau
Größe:
60
Ausführung:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,22*
€ 52,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,90*
€ 52,48*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,41*
€ 54,05*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,78*
€ 54,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.