| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653725 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201139964 |
| |
|
| | |
| Prevent Warnschutz Regenjacke RJOAusführung: - wind- und wasserdicht
- verschweißte Nähte
- zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung
- Frontreißverschluss mit Druckknopfabdeckung
- Kapuze mit Kragen und Kordelzug
- 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel
- Schulterreflexstreife
- EN ISO 13688, EN ISO 20471: 2013 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:3.1
- PU-Beschichtung
Material: Weitere Informationen: | | Hauptfarbe: | orange | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | wasserabweisend | Gefährdung: | Dunkelheit | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | verdeckter Druckknopfverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Ausstattung: | verstaubare Kapuze | PSA-Kategorie: | Kat. II | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Taschenart: | Seitentasche mit Druckknopf (beidseitig) | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Internetfarbe: | orange | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Prevent | Farbe: | orange | Größe: | L | Ausführung: | Warnschutzregenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke orange, regenbundhose, Regenjacken, Warnschutz-Jacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,15* | € 20,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,11* | € 20,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,32* | € 20,92* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,63* | € 21,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,18* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|