Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Artikel-Nr.:
     5417B-p655969
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885107925
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Bockrolle • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad mit Stahlfelge • Rollenlager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Stahl • Material Rad: Polyurethanreifen (pannensicher) • Farbe Radkörper: silber • Farbe Rad: blau
Weitere Informationen:
Länge:
175
Durchmesser:
260
Material:
Polyurethan
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenbesonderheit:
pannensicher
Radkörperbesonderheit:
pulverbeschichtet
Befestigungskategorie:
Platte
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Bockrolle
Schraublochentfernung:
140x140 mm
Lagerkategorie:
Rollenlager
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
alusilber
Laufflächenfarbe:
blau
Schraublochdurchmesser:
15 mm
Ausladung:
70 mm
Tragkraft:
160 kg
Bauhöhe:
295 mm
Plattengröße:
230x125 mm
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Polyurethan
Gewicht:
4,62 g
Tragfähigkeit:
160 kg
Radbreite:
85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 35,41*
€ 43,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 43,17*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 36,56*
€ 44,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,20*
€ 45,96*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.