Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 2000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 175x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 2000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 175x140 mm
BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 2000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 175x140 mm
BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 2000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 175x140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656236
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885091293
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastdoppelrolle S100.B15.201, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 140x105 mm, Material/Art des Radkörpers: 14, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 2000 kg
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Material Lauffläche:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Ausführung:
Kugellager im Gabelkopf
Farbe der Lauffläche:
weiß
Oberfläche:
verzinkt
Schraublochentfernung 1:
140x105 mm
f:
2000
Plattenlänge:
175 x 140
Befestigungsmaß:
175x140 mm
k:
14
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
h:
140 x 105
Farbton:
stahl
g:
175 x 140
Lagerung:
Kugellager
e:
264
Befestigungsart:
mit Platte
c:
2 x 50
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
a:
200
Einsatzbereich:
Schwerlast
Modellbezeichnung:
Lenkrolle
Farbe Lauffläche:
weiß
Modellnummer:
S100
Lager:
Kugellager
Farbe Radkörper:
weiß
Durchmesser:
200
Basis:
Doppelrolle
Material:
Kunststoff
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Anmerkung:
verzinkt
Radbreiten:
2x50 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigung:
Platte
Lagerkategorie:
Kugellager
Schraublochentfernung:
140x105 mm
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
ja
Typ:
Doppel-Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Ausladung:
67 mm
Tragkraft:
2000 kg
Bauhöhe:
264 mm
Plattengröße:
175x140 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Gewicht:
10740 kg
Tragfähigkeit:
2000 kg
Radbreite:
2x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 182,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 195,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 227,98*
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 239,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 202,22*
€ 242,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.