Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent
Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-p656359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055320001294
EAN/GTIN:
     5055320001294
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox • Material: 100 % recycelbares Polyethylen, 100 % wasserdichte Lamination, 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector (fester Bestandteil der Plane) • Fertigungstoleranz g/m²: ± 10 % • Hitzeversiegelt • Einsatz: idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub, die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich Hinweis: Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
12,5 x 8,5
Farbe:
transparent
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tiefe gesamt:
850 mm
Breite gesamt:
1.250 mm
Höhe gesamt:
980 mm
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Planen, WG, Baugeräte, Abdeckhaube, Gitterbox
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 35,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,49*
€ 36,59*
1 Tag
114
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 36,63*
1 Tag
123
€ 7,90*
ab € 29,24*
€ 38,24*
6 Tage
114
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Green
RX120-GIB-T
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.