Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lechner Reibebrett Holz 200 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lechner Reibebrett Holz 200 x 360 mm
Lechner Reibebrett Holz 200 x 360 mm
Lechner Reibebrett Holz 200 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656392
Hersteller:
     Lechner
Herst.-Nr.:
     4010485220363
EAN/GTIN:
     4010485220363
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Aufgeschäumter PUR-Griff
Marke:
neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Nein
Besonderheit:
Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Hersteller:
Lechner
Größe:
200 x 360 mm
Abmessungen:
200 x 360
Material:
Holz
Breite:
360 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Lechner, Holz, 200, x, 360
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,04*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 5,07*
€ 7,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,31*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,46*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.