Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton 350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton 350 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton 350 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton 350 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton 350 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656428
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184647790
EAN/GTIN:
     5450248570776
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamant-Trennscheibe Extreme Beton • Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet • Höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel • Schnellerer Schnitt, bis zu 20 % mehr Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Lasergeschweißt, eng verzahnt • Trocken- und Nassschnitt • Für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit
Weitere Informationen:
Segment Höhe/Breite:
15/2,8
Marke:
Norton Clipper
Anwendungsbereich:
Beton
Segmentbreite:
2,8
Bohrung:
25,4
Hersteller:
Norton Clipper
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmenthöhe:
15 mm
Stärke:
3,2 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Norton, Clipper, Extreme, Beton, 350
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 222,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 212,09*
€ 251,99*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,05*
€ 253,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 254,85*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,18*
€ 257,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.