Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussstutzen, flexibel, für Benzin, 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgussstutzen, flexibel, für Benzin, 380 mm
Ausgussstutzen, flexibel, für Benzin, 380 mm
Ausgussstutzen, flexibel, für Benzin, 380 mm
Ausgussstutzen, flexibel, für Benzin, 380 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     747.00.00
EAN/GTIN:
     4750553004678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Ausgießer Benzinkanister
Ausgussstutzen für Stahlblech-Kraftstoffkanister

Durchmesser für das Ende des Rohres - 20mm (speziell für Benzintanks) 
Geeignet für VALPRO Metall-Kraftstoffkanister 
Entworfen um eine Falschbetankung moderner Autos zu vermeiden 
Mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken
Mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken

Ausgussstutzen, flexibel, für Benzin, 380 mm
  
 
Einsatzbereich:
- zum bequemen Eingießen in alle möglichen Behältnisse
- für Benzin (Rohr-Ø am Ende: 20 mm)
 
 
Produktbeschreibung:
- flexibel, silber
- mit Luftloch
- Länge: 380 mm
- geeignet für VALPRO Metall-Kraftstoffkanister
- entworfen um eine Falschbetankung moderner Autos zu vermeiden 
- mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken
- mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Prod.Gruppe (ID):
Ausgießer
Material:
Stahlblech
Marke:
neutrale Produktlinie
Artikelbeschreibung:
Ausgussstutzen, flexibel mit Luftrohr
Länge:
380 mm
Breite:
68 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
406
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,14*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 14,90*
1 Tag
395
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 14,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.