Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Jet Bits TTAP T15 Blister a 5 Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Jet Bits TTAP T15 Blister a 5 Bits
E-Jet Bits TTAP T15 Blister a 5 Bits
E-Jet Bits TTAP T15 Blister a 5 Bits
E-Jet Bits TTAP T15 Blister a 5 Bits
Artikel-Nr.:
     5417B-p657259
Hersteller:
     E-Jet
Herst.-Nr.:
     4042666847496
EAN/GTIN:
     4042666847496
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz
Bit 1/4" für Innen-Sechsrund Schrauben, mit Sicherungsstift, TTAP® TTAP® ist eine Weiterentwicklung des Innen-6-rund-Antriebs Deutlich besserer Sitz im Schraubenantrieb Kein Cam-Out-Effekt, kein Taumelschlag Geringe Anpresskraft und weniger Kraftaufwand beim Einschrauben Lieferung: In Plastikbox à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Engel
Antrieb:
TORX®
Verpackungseinheit:
1
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
5
Abtriebsgröße:
15
Norm (Antriebsform):
Sechskant
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: Bits-ttap®, einzeln, E-JET, Bit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,29*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,32*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,34*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 7,63*
15 Tage
14
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.