Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CircumPRO Entmanteler 8-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CircumPRO Entmanteler 8-13mm
CircumPRO Entmanteler 8-13mm
CircumPRO Entmanteler 8-13mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p658557
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097025257
EAN/GTIN:
     4333097025257
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Entmanteler

Zangen, Wartungsprodukte

Schnelles und einfaches Abisolieren speziell an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und Verteilerdosen, in Schaltschränken usw. Entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8-13 mm (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²). Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYM, Gummileitung, PVC-Schlauchleitung
Hersteller:
CircumPRO
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schnitttiefe verstellbar:
Ja
Längenanschlag:
Nein
GS-geprüft:
Ja
Öffnungsfeder:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken
Abisolier-Ø (max.):
13
Abisolier-Ø (min.):
8
Abisolierwerte Ø:
8,0 - 13
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Zangen, Zangen,, WG1, Wartungsprodukte, Entmanteler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.