| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p659491 Herst.-Nr.: 4317784773225 EAN/GTIN: 4317784773225 |
| |
|
| | |
| Allzweckbohrer, Satz - Diamantgeschliffene Hartmetallspitze - Sehr hohe Standzeit - Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr - Lieferung in SB-Kassette aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. Bohrbereich: | 8 | Min. Bohrbereich: | 4 | Inhalt: | Ø 4; 5; 6; 8 mm | Anzahl der Teile: | 4 | Anzahl der Bohrer: | 4 | Hersteller: | Fortis | Schaft: | Zylinderschaft | Durchmesser: | 4 - 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,08* | € 6,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,15* | € 6,11* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,04* | € 6,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,63* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|