Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Hammerbohrer SDS-max 12x 340/ 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Hammerbohrer SDS-max 12x 340/ 200 mm
Fortis Hammerbohrer SDS-max 12x 340/ 200 mm
Fortis Hammerbohrer SDS-max 12x 340/ 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659495
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778527
EAN/GTIN:
     4317784778527
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

- Hammerbohrer mit SDS-max-Aufnahmeschaft - 2-Schneider - Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie - Präzises Anbohren möglich durch spezielles Schneidendesign - Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt - Zertifiziert durch Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) - Ideal geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Stein, weiterhin einsetzbar in Klinker und Mauerwerk - Lieferung im Aufhängeclip

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
2
Bohrhammerfest:
Nein
Spirallänge:
200
Hersteller:
Fortis
Prüfzeichen:
Ja
Gesamtlänge:
340
Arbeitslänge:
200
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Schaft:
SDS-max
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: sds-max hammerbohrer 12x340mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, WG, Steinbearbeitung, einzeln, Holz-
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 32,27*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 32,31*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 32,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 32,84*
€ 4,80*
ab € 27,89*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.