Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6-tlg. 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6-tlg. 600 mm
Fortis Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6-tlg. 600 mm
Fortis Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6-tlg. 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659535
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769006
EAN/GTIN:
     4317784769006
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

- Leistungsstarker Schlangenbohrer-Satz aus legiertem Werkzeugstahl - Besonders geeignet für Weichholz und die meisten Hartholzarten - Gefräste Ausführung mit Gewindespitze - Sechskant-Schaft - Lieferung in Holzkassette

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Durchmesser:
12-22
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
22
Min. Bohrbereich:
12
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
600
Anzahl der Teile:
6
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, LL, WG, online), LEWIS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,29*
€ 110,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 116,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.