Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Fortis Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Fortis Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659544
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768948
EAN/GTIN:
     4317784768948
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Japansäge
FORTIS
Fein-/Zug-/Japansäge
Japansägeblatt Ryoba

• Zähne gehärtet • Beidseitig verzahnt • Trapez-Verzahnung für Querschnitte • Dreieck-Verzahnung für Längsschnitte • Für Werkstatt und Montage, auch ideal für Schlitz-Zapfenverbindungen

Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Für Werkstatt und Montage, auch ideal für Schlitz-Zapfenverbindungen
Sägeblattstärke:
0,5
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnungsart:
sehr fein
Zahnung:
Sehr fein
Blattlänge:
240
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: WG, Ryoba
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 20,90*
7 Tage
46
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,07*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 15,37*
€ 21,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 21,66*
€ 4,80*
ab € 17,34*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.