Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Ersatzsägeblatt Douzuki 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Ersatzsägeblatt Douzuki 240 mm
Fortis Ersatzsägeblatt Douzuki 240 mm
Fortis Ersatzsägeblatt Douzuki 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659546
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768962
EAN/GTIN:
     4317784768962
Suchbegriffe:
Douzuki
Fein-/Zug-/Japansäge
FORTIS
Japansäge
Japansägeblatt Douzuki

• Zähne gehärtet • Sehr feine Zahnung • Für Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen, ideal für Zinkenverbindungen

Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,3 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,3
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Blattlänge:
240
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, WG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 6,90*
ab € 15,77*
€ 22,12*
7 Tage
66
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 22,29*
1 Tag
66
€ 7,90*
ab € 16,39*
€ 22,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,51*
€ 22,64*
€ 4,80*
ab € 18,38*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.