Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Japansäge Kataba 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Japansäge Kataba 270 mm
Fortis Japansäge Kataba 270 mm
Fortis Japansäge Kataba 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659547
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768931
EAN/GTIN:
     4317784768931
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge
Japansäge Kataba

- Feinsäge ohne Rücken - Zähne gehärtet - Mit Bambusgriff - Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet - Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte

- Feinsäge ohne Rücken - Zähne gehärtet - Mit Bambusgriff - Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet - Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte
Weitere Informationen:
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Werkstoff Heft:
Bambusholz
Griffmaterial:
Bambus
Ausführung Griff:
Bambus
Anwendung:
Ablängarbeiten, tiefe Schnitte
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Umlegbarer Griff:
Nein
Mit Stahlrücken:
Nein
Beidseitig verzahnt:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Blattstärke:
0,5
Blattlänge:
270
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, WG, Fein-/Zug-/Japansäge, FORTIS, Kataba
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,05*
€ 26,04*
3 Tage
118
€ 6,90*
ab € 18,98*
€ 26,08*
8 Tage
118
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,52*
2 Tage
118
€ 7,90*
ab € 19,97*
€ 27,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.