Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Ersatzsägeblatt Kataba 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Ersatzsägeblatt Kataba 270 mm
Fortis Ersatzsägeblatt Kataba 270 mm
Fortis Ersatzsägeblatt Kataba 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659548
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768924
EAN/GTIN:
     4317784768924
Suchbegriffe:
Fein-/Zug-/Japansäge
WG
Werkzeuge
FORTIS
Japansäge Kataba

- Feinsäge ohne Rücken - Zähne gehärtet - Mit Bambusgriff - Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet - Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte

- Zähne gehärtet - Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
Weitere Informationen:
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,5
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Anwendung:
Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte
Besonderheit:
Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
Blattstärke:
0,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattlänge:
270
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Japansäge, Kataba
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,94*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 11,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 11,12*
8 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.