Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Fortis Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Fortis Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Fortis Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Artikel-Nr.:
     5417B-p659580
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774741
EAN/GTIN:
     4317784774741
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser schaft 8 mm
hohlkehlfräser
HW-Hohlkehlfräser

- Zum Fräsen von Hohlkehlen - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Material:
HW-bestückt
Anlaufkugellager:
Nein
Schaft-Aufnahme:
Zylindrisch
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
6,3 mm
Kugellager:
Nein
Anzahl Schneiden:
2
Hersteller:
Fortis
Prüfzeichen:
Nein
Nutzlänge:
9,5 mm
Arbeitslänge:
9,5 mm
Radius:
3,2 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: FORTIS, WG, Werkzeuge, HW-Hohlkehlfräser, Schaftoberfräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 23,55*
7 Tage
30
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 24,29*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 18,90*
€ 26,24*
€ 4,80*
ab € 19,84*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.