Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Mini-Rohrabschneider COMPACT+ 3-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Mini-Rohrabschneider COMPACT+ 3-30 mm
Fortis Mini-Rohrabschneider COMPACT+ 3-30 mm
Fortis Mini-Rohrabschneider COMPACT+ 3-30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659702
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784775830
EAN/GTIN:
     4317784775830
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
RohrabSchneider Mini COMPACT+ - Schneidrad aus hochlegiertem Stahl - Körper, Schlitten und ergonomischer Drehknauf aus Zink-Druckguss - Mit stahlgelagerter Spindel für ein besseres Gleiten des Schlittens - Zwei Führungsrollen - Werkzeugloser Schneidradwechsel - Lieferung inklusive einem zusätzlichen Ersatz-Schneidrad im Drehknauf - Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inklusive einem Ersatz-Schneidrad im Drehknauf
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Ausführung:
Rohrabschneider für Rohr-Ø 3–30 mm
Teleskopspindel:
Nein
Schneidradvergütung:
legiert
Schneidradmaterial:
Stahl
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Nein
Führungsrollen mit Einstich:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
2
Für max. Rohrdurchmesser:
30
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Anwendung:
Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Rohrdurchmesser:
3-30 mm
Materialanwendung:
Auminium, Kupfer und dünnwandiges Metallrohr
Weitere Suchbegriffe: COMPACT+, 3-30, Compact+,, Handwerkzeuge, Mini
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 16,69*
2 Tage
169
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 16,74*
8 Tage
169
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 17,30*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 19,38*
5 Tage
155
€ 4,30*
ab € 13,68*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.