| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p659830 Herst.-Nr.: 4317784778237 EAN/GTIN: 4317784778237 |
| |
|
| | |
| Dosensenker Superior - Extrem belastbare High-End Diamantschneiden für hohen Materialbetrag und hohe Bohrgeschwindigkeiten - Der innovative Bohrkörper mit Spezialwendelform sorgt für hohe Bohrgeschwindigkeit, schnellen Bohrmehlabtransport und reduzierten Segmentverschleiß - Äußerst präzise und saubere Ergebnisse selbst in feuchtem Kalksandstein - Optimal für Installationen, dank exaktem Schnitt im Trockenbohrverfahren bei geringem Verschleiß - M16 Innengewinde - Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Porenbeton, weiterhin einsetzbar in Beton, Klinker, Mauerwerk, Stein, Wandfliesen, Hartbrandfliesen und Marmor - Lieferung im Drehpack Weitere Informationen: | | Schaft: | Innengewinde | Durchmesser: | 82 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Gewinde-Aufnahme: | M16 | Anzahl Segmente: | 3 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,16* | € 93,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,66* | € 93,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,39* | € 94,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,80* | € 95,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,84* | € 102,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|