Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Forstnerbohrer-Satz, 5-tlg. 15-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Forstnerbohrer-Satz, 5-tlg. 15-35 mm
Fortis Forstnerbohrer-Satz, 5-tlg. 15-35 mm
Fortis Forstnerbohrer-Satz, 5-tlg. 15-35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659835
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778053
EAN/GTIN:
     4317784778053
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Forstnerbohrer-Satz

- Ausführung nach DIN 7483 G - Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen - Durch gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden sind Bohrungen auch in Kantennähe möglich - Dank präzisionsgeschliffener Zentrierspitze ist ein exaktes Anbohren möglich - Lieferung in Holzkassette

Weitere Informationen:
Satzinhalt:
15; 20; 25; 30; 35 mm mm
Anzahl:
5-teilig
Anzahl der Bohrer:
5
Gesamtlänge:
180
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lieferung in:
Holzkassette
SB-Verpackt:
Nein
Min. Durchmesser:
15
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
35
Min. Bohrbereich:
15
max. Durchmesser:
35
Anzahl der Teile:
5
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
15 - 35
Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, forstnerbohrer satz, Holzbohrer, Maschinen-Forstnerbohrer, Satz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 33,68*
€ 44,57*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 44,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 45,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,26*
€ 49,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.