Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schleifpapier wasserfest 280 x 230 mm SC, K320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schleifpapier wasserfest 280 x 230 mm SC, K320
Fortis Schleifpapier wasserfest 280 x 230 mm SC, K320
Fortis Schleifpapier wasserfest 280 x 230 mm SC, K320
Fortis Schleifpapier wasserfest 280 x 230 mm SC, K320
Artikel-Nr.:
     5417B-p659999
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782050
EAN/GTIN:
     4317784782050
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Nassschleifpapier
nassschleifpapier
Schleifpapier, wasserfest

- Silicium-Carbid-Korn auf wasserfester Papierunterlage, gleichmäßig gestreut - Ideal für Maler und im Karosseriebau

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kletthaftend:
Nein
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Nein
Streuart:
gleichmäßig
Grundpreis:
Ja
Beständigkeit:
wasserfest
Kornart:
Silicium-Carbid
Einsatzbereich:
Ideal für Maler und im Karosseriebau
Körnung:
320
Hersteller:
FORTIS
Korngröße:
320
Inhalt [Stück]:
1
Länge:
280
Breite:
230
Weitere Suchbegriffe: Papier,, Schleifgewebe/-papier, Schleifmittel, Schleifpapier,, Unterlage, wasserfest
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
968
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
9 Tage
968
1
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,21*
€ 0,31*
1
€ 9,80*
ab € 0,2174*
€ 0,3274*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.